Racord în Y „Seria albastră”, reductor, Ø furtun 1x8/2x6

Cod articol.: 109856
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului Y-Steckverbindung »Blaue Serie«
Culoarea albastru; negru
Presiune de funcționare max. 10 bar
Număr racorduri distribuţie 3
Lungime L 39,8 mm
Diametrul furtunului în interior 8 mm
Tip produs Doză de distribuţie
Tipul conexiunii Cuplă rapidă
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 80 °C
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 109856
EAN / GTIN 4047322028240
Număr producător 109856
L-Număr L00970 2828
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în Y „Seria albastră”, reductor pentru diametru exterior furtun 1x8/2x6 mm, pmax pe termen scurt 15 bar, plastic/alamă nichelată. Seria noastră de conectori rapizi din plastic sau alamă nichelată. Piesele pot fi utilizate împreună cu furtunuri și țevi din plastic.

Caracteristică:

  • L1: 39,8 mm
  • Serie: Seria albastră
  • Mediu: Aer comprimat
  • Lösering: Plastic
  • Material: Plastic sau alamă nichelată
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
  • pentru diametru exterior al furtunului: 1x8 / 2x6 mm
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de lucru pe termen scurt: 15 bar