Set de prindere KFS/MFS, Diametru minim 24,7, (nevulcanizat)

Cod articol.: 1086332
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1086332
EAN / GTIN 4019208338316
Număr producător 1086332
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

Mai multe informații:

  • Set de prindere KFS/MFS, diametru minim 24,7 (nevulcanizat), compus din manșon de prindere și șurub de strângere, pentru mărimea 1

Caracteristică:

  • Alungire: 1 mm
  • Dimensiunea acului: 01
  • Lungime totală a manșonului: 40 mm
  • Diametru minim: 24,7 mm