Descriere:
Datorită compoziției lor, stilourile de rășină PREMIUM pentru polizor drept au un efect de amortizare a vibrațiilor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact, ceea ce duce la un confort și o siguranță mai mari în munca de zi cu zi. Datorită calității lor speciale, aceste știfturi sunt ideale pentru debavurare, șanfrenare și rupere a marginilor pe oțel inoxidabil și oferă rezultate de cea mai înaltă calitate.
Caracteristică:
- Formă: 52ZY piatră de şlefuit
- Vs /max: 50 m/s.
- Adecvarea materialului: Fontă
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A 36 Q4 B84
- Dimensiune (D x D - S x L): 10 x 25 - 6 x 40 mm
- Diametru: 10 mm
- Grosime: 25 mm
- Dimensiunea boabelor: 36
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Datorită compoziției lor, creioanele din rășină sintetică au un efect de amortizare a vibrațiilor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact
- Potrivit în special pentru zonele greu accesibile
- Rentabilitate mare
Aplicaţie:
- Pentru lucrul la fontă, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor
Recomandare:
- Granulație de 20 - 46 pentru măcinare grosieră
- Rețineți diferite niveluri de duritate în conformitate cu specificațiile:
- P: Pentru agresivitate ridicată
- Î: Universal aplicabil
- S: Pentru o durată lungă de viață
- Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.