Duza de pulverizare GEKA cu racord pentru furtun, alamă nefinisată, LW 25

Cod articol.: 107800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 107800
EAN / GTIN 4047322389273
Număr producător 107800
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Duza de pulverizare GEKA cu racord pentru furtun, alamă nefinisată, LW 25, presiune de lucru max. 40 bar, temperatură mediului/mediului ambiant -10 °C până la 90 °C. Cuplaj cu gheare (distanță între gheare 40 mm) din alamă pentru furtunuri de apă, industriale, de mortar, de aspirație și de presiune pentru o multitudine de aplicații, de ex.: Industrie, construcții civile și industriale, tehnologie de mediu, artizanat, tehnologie pentru apă menajeră, amenajare grădini și peisagistică, agricultură și silvicultură etc. Disponibil în versiune rigidă și rotativă la 360°. Ambele sisteme pot fi combinate între ele fără probleme!

Caracteristică:

  • Racord: LW 25
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 40 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 90 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 90 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C