{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Presiune de funcționare max. | 35 bar | |
| Număr racorduri distribuţie | 1 | |
| Lungime L | 41 mm | |
| Mărimi d1, Filet interior | 3/8 inch | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Număr de piese | 1 buc. | |
| Tipul conexiunii | Filet interior | |
| Interval de temperatură min. | -20 °C | |
| Interval de temperatură max. | 100 °C | |
| Material | alamă | |
| Standard | EN 983 |
| Cod articol | 107212 | |
| EAN / GTIN | 4047322059107 | |
| Număr producător | 107212 | |
| L-Număr | L00970 2521 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |