Nipon pentru cuplaje NW 5, alamă nefinisată, G 1/8 AG, SW 14

Cod articol: 107148
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 107148
EAN / GTIN 4047322057639
Număr producător 107148
L-Număr L00970 3322
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon pentru cuplaje NW 5, alamă nefinisată, G 1/8 AG, SW 14, presiune de funcționare 0 - 35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. de la -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • SW: 14 mm
  • Lungime: 25,0 mm
  • Racord: G 1/8 AG

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă