Cilindru standard, cu dublă acțiune, magnet, piston Ø 100, cursă 100, G 1/2

Cod articol.: 106246
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Presiune nominală 10 bar
Lungimea cursei 100 mm
Temperatură de regim (de funcţionare) 80 °C
Cilindru diametru 100 mm
Tip produs Cilindru hidraulic

Identificare și clasificare

Cod articol 106246
EAN / GTIN 4047322093941
Număr producător 106246
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru standard, ISO 15552, cu dublă acțiune, magnet, piston Ø 100, cursă 100, G 1/2, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 80 °C. Datorită construcției robuste și raportului bun preț-calitate, aceste cilindri sunt preferați pentru o multitudine de aplicații. În versiunea standard, acest cilindru este proiectat cu dublă acțiune și echipat cu piston magnetic și amortizare reglabilă. Comutatoarele magnetice pot fi fixate în două canale în T pe aceeași parte a racordului pneumatic. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 100 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 15552
  • Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T integrate, anodizată
  • Structură: Capace de închidere / Țeavă profilată cu șuruburi autofiletante
  • Piston: Aluminiu
  • magnet: cu magnet
  • Amortizare: cu amortizare reglabilă
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 100 mm
  • Racord: G1/2
  • tijă de piston: Oțel C45, cromat dur
  • material de etanșare: NBR
  • Diametru tijă piston: 25 mm
  • Tije de piston AG: M20x1,5
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune minimă de răspuns: 0,2 bar
  • Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
  • Filet piston: M20x1,5
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C