Cilindru compact LINER, cu dublă acțiune, AG, piston Ø 20, cursă 40, M5

Cod articol: 106051
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 106051
EAN / GTIN 4047322282611
Număr producător 106051
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru compact LINER, ISO 21287, cu dublă acțiune, AG, magnet, piston Ø 20, cursă 40, M5, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 60 °C. Noua serie conform ISO 21287, cu design deosebit de compact și economisitor de spațiu. În versiunea standard oferită, cu piston magnetic. Tijă piston opțional cu filet interior și exterior. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 40 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 21287
  • Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T, anodizată
  • Serie: Seria LINER
  • Piston: POM
  • magnet: cu magnet
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 20 mm
  • Racord: M5
  • tijă de piston: Oțel C45, cromat dur
  • Garnitură piston: PU
  • Tije de piston AG: M8
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Inele O statice: NBR
  • Presiune minimă de răspuns: 0,6 bar
  • Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
  • Garnitură pentru tijă piston: PU
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături