Supapă de siguranță de colț, abur saturat, G 1/2, presiune de răspuns 3, 6 bar

Cod articol.: 105445
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 105445
EAN / GTIN 4047322296175
Număr producător 105445
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de siguranță de colț pentru abur saturat, alamă roșie, temperatură de funcționare -10 până la 150 °C, G 1/2, SW 27, presiune de răspuns 3, 6 bar. Componente testate, TÜV – SV. 749 D/G

Caracteristică:

  • H: 99,0 mm
  • L1: 25,0 mm
  • L2: 22,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Arc: Oţel C
  • Carcasă: alai roșu
  • Filet: G1/2
  • membrană: EPDM
  • capac cu arc: alamă
  • Piese interioare: alamă
  • Interval de reglare: 0,2 - 20 bar (în funcție de dimensiunea racordului și de mediul de lucru)
  • Intrare și ieșire: fie cu filet interior tip G conform DIN EN ISO 228-1
  • Presiune minimă de răspuns: 3,6 bar
  • Temperatură de regim (de funcţionare): -10 °C până la 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Domeniu de reglare max.: 20 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,2 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C