Salopetă cu buzunare la genunchi INDUSTRY Akron, Unisex, Negru, Mărime XS

Cod articol: 10519-442-09 XS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 10519-442-09 XS
EAN / GTIN 5707209836243
Număr producător 10519-442-09 XS
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, cu cusături triple, prelungesc durata de viață a produsului
  • Picioare de pantalon tăiate ergonomic, în formă în funcție de mișcările naturale ale corpului
  • D-ring pentru carduri cheie sau ID
  • Acces la pantaloni de mai jos, pe ambele părți
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale
  • certificate pentru utilizare împreună cu MASCA de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Lumină la metru
  • Cusături triple cusute pe mâneci, umeri, picioare și crotch
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Închidere cu fermoar dublu, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presare
  • Guler înalt
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Inel D.
  • Buzunare frontale
  • Plasă interioară pe ambele părți
  • Buzunare spate cu clapa si capse de presa ascunse
  • Buzunar pentru coapse cu clapa si capse de presa ascunse
  • Sac de reguli
  • Manșete cu buton de reglare
  • Banda elastica si plita stretch la spate
  • Buzunare pentru genunchi, înălțime reglabilă
  • Cusături contrastante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Twill.
  • Circumferinta pieptului: 88 cm / 34,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături