Tijă de mătură 24x1.200 mm cu orificiu de suspendare Pinus Taeda

Cod articol.: 10450000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea Bej
Recomandat pentru Capete ataşabile
Lungime 1.200 mm
Diametru 24 mm
Material Pinus Taeda
Tip produs Coadă
Cuprins 1 buc.
Greutate 0,15 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 10450000
EAN / GTIN 4250560505699
Număr producător 10450000
L-Număr L00760 315
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Tijă de mătură Pinus Taeda Lemn consacrat pentru tije de mătură.