Supapă de refulare, execuție cu scaun înclinat, alamă, Rp 1 1/2, 0, 5 bar

Cod articol: 103830
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 103830
EAN / GTIN 4047322038188
Număr producător 103830
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, execuție cu scaun înclinat, alamă, temperatură maximă a mediului/mediului ambiant 80 °C, Rp 1 1/2, PN max. 10 bar, presiune de deschidere 0, 5 bar.

Caracteristică:

  • B: 114,0 mm
  • L: 106,0 mm
  • SW: 54 mm
  • Carcasă: alamă
  • Filet: 1 1/2 Rp
  • standard de filet: DIN 2999
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Presiune minimă de deschidere: 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 80 °C
  • Temperatură de funcționare max.: 90 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -30 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 80 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă