Manometru de precizie, G 1/2 radial jos, 0 - 16, 0 bar, Ø 160

Cod articol.: 102571
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/2 inch
Interval de afișare max. 16 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc sticlă
Diametru disc 160 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 102571
EAN / GTIN 4047322021128
Număr producător 102571
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru de precizie, racord radial inferior, G 1/2, tip 312.20, clasa de precizie 0, 6, scală graduată. 0, 100, interval de măsurare 0 - 16, 0 bar, Ø 160. Manometru cu tub elastic pentru măsurare de precizie. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Inel: Oțel CrNi
  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 312,20
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 0,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 160 mm
  • Vizieră: sticlă pentru instrumente
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 16 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 80 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,1 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune