Filieră / RU M 39 x 2 Toleranță 6g 75 x 30 mm

Cod articol.: 102464
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102464
EAN / GTIN 4046122347452
Număr producător 102464
L-Număr L10150 768
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / RU M 39 x 2 toleranță 6g

Filieră din HSS conform standardului DIN EN
- pentru utilizare manuală sau mecanică
- pentru tăierea oțelului până la aprox. 800 N/mm²
- pentru tăierea unei mari varietăți de materiale
- cu o tăietură de skiving începând cu M 3