Manometru, execuție robustă, G 1/2 jos, -1 / + 3, 0 bar, Ø 100

Cod articol: 102018
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 102018
EAN / GTIN 4047322094894
Număr producător 102018
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Mano. în execuție robustă cu carcasă din oțel CrNi, racord radial în partea inferioară, G 1/2, tip 212.20, clasa de calitate 1, 0, domeniul de măsurare -1 / + 3, 0 bar, Ø 100. Manometru cu tub elastic în execuție robustă. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 212,20
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,0
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 100 mm
  • Vizieră: sticlă pentru instrumente
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 3 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: -1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 80 °C
  • Temperatura mediului min.: -40 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -40 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,1 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: Vid/suprapresiune