Manometru standard, carcasă din tablă de oțel, G 1/8 spate, 0-6, 0 bar, Ø 40

Cod articol.: 101815
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Manometru
Racord filetat G1/8 inch
Interval de afișare max. 6 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc plastic
Diametru disc 40 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 101815
EAN / GTIN 4047322015325
Număr producător 101815
L-Număr L00970 120731
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru standard, carcasă din tablă de oțel, scală simplă în bar, racord central în spate, G 1/8, clasa de calitate 1, 6, domeniul de măsurare 0 - 6, 0 bar, Ø 40. Manometru cu tub elastic în execuție standard. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Tablă de oţel
  • Filet: G 1/8 AG
  • Tip WIKA: 111,12
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 40 mm
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: în spate, centrat
  • Domeniu de măsurare max. bar: 6 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,2 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune