{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 16 mm | |
| Filet | M16x1,5-6g | |
| Pasul filetului | 1,5 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6g | |
| Forma tăiere | CS | |
| Material tăiș | HSS | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară | |
| Tip produs | Filieră |
| Cod articol | 101704 | |
| EAN / GTIN | 4046122333950 | |
| Număr producător | 101704 | |
| L-Număr | L10150 739 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |