Filieră RU M 12 x 1,5 6g 38 x 14 mm

Cod articol.: 101519
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip de filet MF
Diametru nominal al filetului metric D 12 mm
Pasul filetului 1,5 mm
Clasă de toleranţă filete 6g
Forma tăiere C
Material tăiș HSS
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 101519
EAN / GTIN 4046122330447
Număr producător 101519
L-Număr L10150 481
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / RU M 12 x 1,5 toleranță 6G

Filet HSS

Filiere în conformitate cu standardele DIN EN
- pentru utilizare mecanică și manuală
- pentru filetarea în oțel până la o rezistență la tracțiune de aproximativ 800 N/mm²
- versiuni diferite pentru tăierea unei game largi de materiale
- cu intrare spiralată pentru filete VA de M 3 și mai sus

Matrițe pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, a oțelurilor de călire continuă, de călire superficială și a altor oțeluri cu o rezistență la tracțiune de până la 1.200 N/mm², precum și a aliajelor de aluminiu care produc așchii scurte
- HSSE, rectificat
- nitrurat pentru a evita sudarea la rece
- așchii fine datorită mai multor găuri de degajare și, prin urmare, mai multe tăieturi de muchie, precum și extinderea șanfrenului la 2 P.