Comparator fin FM 1000/5 T - 0.001mm / 5mm / 58mm

Cod articol.: 10059
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 10059
EAN / GTIN 4031452100594
Număr producător 10059
L-Număr L40440 139
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Descriere:

Gradație 0,001 mm, interval de măsurare 5 mm, 1 rotație a indicatorului 0,2 mm, diametru inel exterior. 58 mm, diametrul tijei de prindere 8 h 6, conform standardului de lucru