Filieră ASL M 7 6g cu con de atac pe ambele părţi lepuit 4 SPL Ø20

Cod articol.: 100329
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de filet Filet standard metric ISO
Diametrul nominal al filetului metric 7 mm
Clasă de toleranţă filete 6g
Diametru corp 20 mm
Forma tăiere CS
Material tăiș HSS
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 100329
EAN / GTIN 4046122307227
Număr producător 100329
L-Număr L10150 1186
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / ASL M 7 6G intrare în spirală, rectificată

4 găuri de așchiere

Ø20

Filieră cu găuri de montare

Inerția redusă a suportului matriței permite viteze mai mari și o durată de viață mai lungă a matriței

Specificații: șanfrenat pe ambele părți, cu intrare în spirală pentru M 3 și mai sus, rulată.