Descriere:
Regulator cu filtru „FUTURA” cu rezervor din policarbonat, coș de protecție și manometru, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE 1, 5 - 16 bar, interval de reglare 0, 5-8 bar, supapă de evacuare VA. Regulator cu filtru cu design modern și valori excelente ale debitului. Buton de reglare blocabil și cu închidere.
Caracteristică:
- A: 52,0 mm
- B: 243,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
- Carcasă: PA66 GF60
- Filet: G1/4
- recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
- membrană: NBR
- Debit: 2000 l/min
- material de etanșare: NBR
- Element filtrare: Cellpor (PE)
- Finerete filtru: 5 µm
- Evacuarea condensului: complet automat
- Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
- Domeniu de reglare max.: 8 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Presiune de intrare min.: 1,5 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Indicator manometru max.: 10 bar
- Indicator manometru min.: 0 bar
- Interval de temperatură max.: 50 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C