• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Combinezon de protecţie tip 5/6, alb, Mărime unisex: L

Cod articol.: 098392 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

HOLEX Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HOLEX

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărime INT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărime INT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.473 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale L
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Polipropilenă
Densitatea ţesăturii 45 g/m2
Tip produs Costum de protecţie
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Caracteristici Glugă; antistatic; permite pielii să respire
Standard EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 098392 L
EAN / GTIN 4045197977892
Număr producător 098392 L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Combinezon antistatic de protecţie, de unică folosinţă, din material SMS, care permite pielii să respire. 45 g/m2. Glugă elastică, manşete şi tiv elastic la craci. O bună adaptare la formă, care permite maximum de libertate de mişcare şi confort la purtare. Se recomandă pentru activităţi precum casarea azbestului, prelucrarea metalelor şi vopsire.
Sistem fermoar autocolant pentru etanşeitate mai bună.
Combinezon de protecţie (categoria echipament de protecție personală III), Tip 5/6.

Standard:

  • EN 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1149-5

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează împotriva particulelor solide, zburătoare, a substanțelor chimice lichide puțin periculoase, a ceții pulverizate și a stropilor de apă.
  • Potrivit pentru lucrări în construcţii, de văruire, de îndepărtare a azbestului, de întreţinere şi de reparaţii în industrie, în domeniul farmaceutic şi în cel veterinar, precum şi pentru lucrări în agricultură.
  • Se poartă peste haine.
  • Alegeți mărimea potrivită pentru articol.
  • Nu modificaţi îmbrăcămintea de protecţie.
  • Are efect de protecţie doar dacă acoperă complet corpul care trebuie protejat.
  • După utilizare eliminaţi ca deşeu.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor de natură mecanică sau termică.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Evitaţi contactul direct al costumului cu păcura sau cu lichide uşor inflamabile.
  • Evitaţi acumularea de lichide pe îmbrăcămintea de protecţie.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.