{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | AlphaTec® 3000 | |
| Denumirea producătorului | Schutzoverall AlphaTec® 3000 | |
| Zona EX | da | |
| Tipul de aplicare | protecţie contra substanţelor chimice | |
| Clasa de protecție chimică | TIP 3- Impermeabil la lichide EN 14605; TIP 4- Rezistent la pulverizare EN 14605 | |
| Mărimi internaţionale | 2XL | |
| Tip | Tip 3; Tip 4 | |
| Culoarea | galben | |
| Tip produs | Costum de protecţie | |
| Reutilizare | De unică folosinţă | |
| Sex | Unisex | |
| Închidere | Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | antistatic | |
| Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149 | |
| Categoria de protecție | III | |
| CAS AL | 1A004B | |
| SH-Code AL | 00 |
| Cod articol | 098360 2XL | |
| EAN / GTIN | 5013756002841 | |
| Număr producător | YE30W-00111-06 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |