Suojahaalarit Tyyppi 3/4/5 AlphaTec® 3000 2XL

Tuote nro.: 098360 2XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Ominaisuudet: Soveltuu EX-alueille
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 tyyppi 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Microchem®
Sukupuoli Miehille ja naisille
Ominaisuudet Soveltuu EX-alueille
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri keltainen
Vain yksi koko 2XL
Standardi EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 tyyppi 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku
CAS AL 1A004B
SH-koodi AL 00

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098360 2XL
EAN / GTIN 5013756002841
Valmistajan numero YE30W-00111-06

Kuvaus

Malli:

Suojahaalari AlphaTec® 3000. Monikerroksinen suojamateriaali. Erittäin kevyt ja mukava. Ultrahitsatut saumat ja kaksinkertainen vetoketjujärjestelmä. Erittäin hyvä suojaus orgaanisia ja epäorgaanisia kemikaaleja ja biologisia vaarallisia aineita vastaan.
Suojahaalari (henkilönsuojainluokka III) tyyppi 3/4/5. Soveltuu EX-alueille.

Standardi:

  • EN 14605 tyyppi 3
  • EN 14605 tyyppi 4
  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin