• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Combinezon de protecţie tip 3/4/5/6 Tyvek® 800J, alb, Mărime unisex: M

Cod articol.: 098305 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Polietilenă 100 %
Serie Tyvek®
Denumirea producătorului Tyvek® 800J CHA5
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Polietilenă
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Clasa de protecție chimică TIP 3- Impermeabil la lichide EN 14605; TIP 4- Rezistent la pulverizare EN 14605; TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale M
Tip Tip 3; Tip 4
Tip produs Costum de protecţie
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici Bucle elastice pentru degetul mare; Cusături lipite; permite pielii să respire
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 098305 M
EAN / GTIN 5450208017211
Număr producător D15441661

Descriere

Execuţie:

Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III)
Tyvek® 800J, tip 3/4/5/6, model CHA5. Combinezon de protecţie împotriva substanţelor chimice, care permite pielii să repire, îmbină protecţia împotriva substanţelor chimice pe bază de apă cu rezistenţa şi libertatea de mişcare. Cusături lipite vizibil. Buclele elastice pentru degetul mare împiedică alunecarea în sus a mânecilor costumului.

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 4
  • EN 14605 tip 3
  • EN 14126