Ham de siguranță H500 IS5, Tip: 2

Cod articol.: 098183 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Auffanggurt H500 - IS5 MB 2LO
Culoarea galben; negru
Tip produs Ham de siguranţă
Material curea Poliester
Circumferința șoldului min. 570 mm
Circumferința șoldului max. 870 mm
Greutate netă max. 140 kg
Numărul de ochi de captare 2 buc.
Amplasarea inelului de prindere față; tył
Mărimi internaţionale M
Burete Spate capitonat; Suport pentru picioare; Suport pentru umeri
Standard EN 361
Greutate totală 1,17 kg
Cu carabină nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 098183 2
EAN / GTIN 3660681064820
Număr producător 1036103
Producător/responsabil Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descriere

Execuţie:

Ham de siguranţă elastic prins în două puncte DuraFlex®, confecţionat din material moale. Complet ajustabil, blocare automată rapidă. Cu puncte de fixare pentru scule.
Noul ham de siguranţă H500 se distinge printr-un capitonaj cu design anatomic şi ergonomic, care lasă aerul să circule. Libertatea mare de mişcare şi numeroasele funcţii inteligente sporesc pe termen lung starea de bine purtătorului. Până la 140 kg.
Ham de siguranţă H500 IS5 – închidere la piept: Clemă automată. Cataramă la picioare: Catarame cu înclichetare. Ochet frontal 2 x bridă chingă (sternal).

Standard:

EN 361