Protecţia feţei uvex pheos faceguard, Tip: PC

Cod articol.: 097876 PC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului uvex pheos faceguard
Clasă de protecţie filtru IR 3
Grad de transmisie 91 %
Marcajul ramei uvex pheos faceguard
Standarde de referință cadru EN 166; EN 170
Proprietăți cadru Braţe reglabile pe lungime
Culoarea negru
Tip produs Vizieră
Marcarea lentilelor 2C-1,2 W1 B 9 KN
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc B.; K; N
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Fără aburire; Rezistent la substanţe chimice; UV400; rezistent la zgârieturi
Standard EN 166; EN 170
Categoria de protecție II
Greutate totală 391 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 097876 PC
EAN / GTIN 4031101772745
Număr producător 9790211
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Protecţia feţei se bazează pe viziera uvex pheos. Structura modernă şi suplă combină aspecte tehnice şi ergonomice. Are toate calităţile care să permită o purtare îndelungată. Datorită stratului supravision excellence, viziera are protecție împotriva aburirii în interior și este rezistent la zgârieturi în exterior. Curăţarea se face uşor datorită efectului de nano-curăţare. Acţionarea cu arc poate trage viziera automat în sus.
  • Blocarea se poate face progresiv.
  • Cinematică semiautomată a vizierei.
  • Reglare pe verticală în 4 trepte.
  • Închidere cu rotiţă.
  • Suport dublu ceafă.

Standard:

EN166, EN170.