Căşti de protecţie auditivă cu dopuri interne PerCap®

Cod articol: 097650
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.447 livrabil imediat
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
Serie PerCap®
Denumirea producătorului PerCap
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 30 dB(A)
Materialul dopurilor Poliuretan
Tip produs Căşti de protecţie auditivă cu dopuri interne

Identificare și clasificare

Cod articol 097650
EAN / GTIN 7312550059524
Număr producător 1005952
Producător/responsabil Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descriere

Execuţie:

Căştile pliabile de protecţie auditivă cu dopuri interne pot fi strânse pentru a fi puse în buzunar. Dopurile moi înlocuibile garantează protecţie sigură şi un confort ridicat la purtare. Cadrul uşor cu o greutate de numai 10 g le recomandă şi pentru durate îndelungate de purtare. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 27 dB, L = 25 dB).

Accesorii opţionale:

Cod 097651 Set de schimb cu dopuri de urechi, 20 buc.