• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de dopuri de urechi 3M™ 1100, Tip: R500

Cod articol.: 097313 R500
Setați prețul 500 perechi (0,19 € / 1 pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 500 perechi (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ 1100
Denumirea producătorului 3M™ 1100
Ambalaj neambalate individual
Culoarea portocaliu
Cordon disponibil nu
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor Maleabil
Conţinut perechi 500 pereche
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni Mărime universală
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 35 dB
Standard EN 352-2
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De unică folosinţă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol 097313 R500
EAN / GTIN 4046719019397
Număr producător 7100100263
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Dopurile de urechi 3M™ 1100 din spumă PU moale hipoalergenică oferă un confort ridicat la purtare datorită formei conice. Suprafaţă netedă şi rezistentă la murdărie. SNR = 35 dB (H = 33 dB, M = 33 dB, L = 31 dB).
Pungă de rezervă cu 500 perechi pentru dozator dopuri de urechi One-Touch-Pro™.