Corp de mască complet Seria 6000, Referinţă: M

Cod articol.: 097240 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Acoperire optică: Cu rezistenţă la zgârieturi
  • Material pentru lentile: PMMA

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acoperire optică Cu rezistenţă la zgârieturi
Conexiune filtru 3M™ Sistem baionetă
Greutate 400 g
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit 3M™ baionetă
Material pentru lentile PMMA
Denumirea producătorului 6800M
Referinţă M
Tip produs Corp de mască completă

Identificare și clasificare

Cod articol 097240 M
EAN / GTIN 4046719719815
Număr producător 7100015051
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Corpurile uşoare de mască cu structură compactă înlesnec o vizibilitate neîngrădită asupra zonei de lucru şi promovează astfel un rezultat bun de lucru într-un mediu care necesită utilizarea unei măşti complete. Viziera rezistentă la zgârieturi oferă o protecţie suplimentară a ochilor la manevrarea, de exemplu, a azbestului, a acidului clorhidric şi a amoniacului. Sistemul cu filtru dublu pentru reducerea rezistenţei la respiraţie şi repartizarea bună a greutăţii. Înlocuirea filtrelor se realizează simplu şi rapid prin sistemul de prindere în baionetă cu clic.

Standard:

EN 136 Clasa 1