Supraochelari pentru vizitatori

Cod articol.: 096812 CLEAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
422 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi
Disc de nuanțare Clar
Marcarea lentilelor 2C-1,2 HO 1 FT
Proprietăți disc Protecție UV standard
Proprietăți cadru Protecţie laterală
Rezistență mecanică/termică disc F; T
Standard EN 166; EN 170
Material disc Policarbonat
Supraochelari da
Marcajul ramei HO EN166 FT CE
Identificare producător cadru HO
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F; T
Culoarea transparent
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc HO
Clasă optică disc 1
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096812 CLEAR
EAN / GTIN 4045197959164
Număr producător 096812 CLEAR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Supra-ochelari pentru vizitatori cu protecţie laterală optimă. Ideali pentru utilizare de scurtă durată la solicitări reduse. Recomandaţi pentru purtătorii de ochelari.

Standard:

EN 166; EN 170

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează ochii împotriva particulelor cu energie scăzută de până la 45 m/s.
  • Supraochelari pentru majoritatea ochelarilor de corecţie.
  • Pentru utilizare la temperaturi de -5°C până la +55°C.
  • Dacă este necesară protecţie împotriva particulelor cu viteze mai mari, la temperaturi extreme, aveţi în vedere ca ochelarii de protecţie să fie marcaţi cu litera T imediat după litera pentru intensitatea impactului, adică FT, BT sau AT. Dacă literele pentru intensitatea impactului nu sunt urmate de T, ochelarii se vor folosi ca protecţie împotriva particulelor de viteze mari doar la temperatura camerei.
  • Pentru utilizare de scurtă durată în condiţii de solicitare redusă.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează contra razelor IR/UV de intensitate periculoasă, nici contra pericolelor chimice, termice şi electrice.
  • Nicio piesă nu poate fi înlocuită sau schimbată între ele.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.