Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094803 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
1.561 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rezistenţă la substanţe chimice JKL
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 0
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Tip Tip B
Concentrație 0,38 mm
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Cod EN 388 3101X
Culoarea verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 374:2016; EN 388
Material de bază Nitril
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nu
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 330 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 094803 9
EAN / GTIN 4062406712037
Număr producător 094803 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
Mănuşi de protecţie din nitril reutilizabile destinate manipulării sigure a substanţelor chimice. Finisajul diamantat măreşte aderenţa la prindere. Graţie suprafeţei sale aderente, profilul reduce rebuturile de piese fragile ca urmare deteriorării, diminuând prin urmare costurile indirecte.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează mâinile împotriva riscurilor mecanice. Protejează mâinile împotriva riscurilor chimice cum ar fi n-heptan, hidroxid de sodiu 40%, acid sulfuric 96% şi împotriva bacteriilor şi ciupercilor.
  • Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că mănuşile sunt adecvate întrebuinţării. Condiţiile la locul de lucru pot diferi de cele de testare, în privinţa temperaturii, abraziunii şi degradării. Înainte de utilizare, verificaţi-le dacă prezintă defecte sau deficienţe.
  • Dacă mănuşile de protecţie au fost deja utilizate, ar putea prezenta o rezistenţă mai redusă la substanţele chimice periculoase, ca urmare a modificărilor caracteristicilor lor fizice. Degradarea provocată de contactul cu substanţe chimice, de mişcare, de tragerea de fire, de frecare şi de altele asemenea poate fi cel mai important factor de luat în considerare la alegerea mănuşilor de protecţie împotriva substanţelor chimice.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor de natură electrică sau termică. Nu folosiţi mănuşile care prezintă deteriorări sau care nu sunt perfect etanşe.
  • Efectul de protecţie poate fi diminuat în cazul unei utilizări diferite.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.