Set de mănuşi de unică folosinţă 8330 // TOUGH GRIP N 8

Cod articol: 094712 8
Setați prețul 50 buc. (0,31 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
627 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Certificare alimentară
  • EN 374: Tip A (JKOPST)
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
  • Normă/reglementare: EN 374

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Certificare alimentară
EN 374 Tip A (JKOPST)
Rezistenţă la substanţe chimice JKOPST
Material Nitril
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
Material de suport Nitril
Grosime 0,15 mm
Lungime 280 mm
Conţinut 50
Culoarea negru
Mărimea mănuşilor 8
Normă/reglementare EN 374
AQL 1,5
Aplicaţie de unică folosinţă
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de unică folosinţă
Tip produs Mănuşi de unică folosinţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094712 8
EAN / GTIN 4059904041165
Număr producător 8330 GR.M

Descriere

Execuţie:

Certificat pentru contactul cu alimentele. Cu două feţe. Fără pudră. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch Grip N. Set de mănuşi din nitril de unică folosinţă în cutie dozatoare cu suprafaţă cu protuberanţe inovativă pentru prindere mai bună la ulei. Puternice şi rezistente.

Standard:

EN 374

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături