• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Pereche de mănuşi Pro Cut B, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094495 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    10,20 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    8,50 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Cut B
Denumirea producătorului HOLEX Pro Cut B
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 B.
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) B.
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril; Poliuretan (PU)
Cod EN 388 4X42B
Culoarea verde; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN 420
Material de bază Fibre HPPE
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Caracteristici Prindere în mediu uleios; permite pielii să respire; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094495 9
EAN / GTIN 4045197890702
Număr producător 094495 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Cut B. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, tricotate fără cusături, pentru lucrări de precizie. Cu strat de acoperire inovator din spumă de nitril PU pentru o adaptare foarte bună la formă şi care permite dexteritate, precum şi permeabilitate maximă la aer. Cu articulaţia degetului mare întărită pentru o durabilitate mai mare. Ideale pentru utilizare în mediu de lucru uscat şi uleios. Tehnologie de tricotat cu fineţe de 18.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.