{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 15 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără DMF | |
Tehnologie de tricotat | 13G | |
caracteristică electrostatică | 0,2 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1 | |
Denumirea producătorului | PuroCut 521 | |
EN 388 | 4343X | |
Material de suport | HPPE | |
Strat de acoperire | Spumă de nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Culoarea | gri / negru | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
Greutate | 79 g | |
Lungime | 240 mm - 260 mm | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | B | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094491 7 | |
EAN / GTIN | 4008198752172 | |
Număr producător | 521/7 |