• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Pereche de mănuşi MASTER CUT C OIL+, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094422 7
Reducere
13,98 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    12,24 € 13,98 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    10,20 € 11,65 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
998 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
Master Cut
Denumirea producătorului
GARANT MASTER CUT C OIL+
Conţinut perechi
1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388
C
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
X
Rezistenţă la propagarea rupturii
4
Rezistenţă la penetrare
2
Rezistenţă la tăiere (TDM)
C
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei
Nitril
Material acoperire, Strat de acoperire complet
Nitril
Sigiliu de calitate și testare
Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388
4X42C
Culoarea
negru
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă
7
Domeniul de aplicare
Multifuncțională; Precizie
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe)
18G
Standard
EN 388; EN ISO 21420
Material de bază
Fibre HPPE
Strat de acoperire
Suprafaţa palmei; Strat de acoperire complet
căptuşit
nu
Caracteristici
Fără DMF; Prindere în mediu uleios; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție
II
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094422 7
EAN / GTIN 4062406423926
Număr producător 094422 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mulată pe mână şi sunt extrem de confortabile datorită tehnologiei de tricotat cu mărimea 18. Strat din microspumă de nitril, care oferă o senzaţie tactillă extrem de plăcută şi permite dexteritatea. Din acest motiv, sunt foarte potrivite pentru manevrarea cu precizie a componentelor mici cu muchii ascuţite. Datorită acoperirii complete cu nitril până la articulaţiile degetelor, sunt ideale pentru utilizare în medii uleioase. Un al doilea strat din nitril sablat în zona palmei şi a degetelor permite o prindere extrem de sigură. Cu articulaţia policelui întărită, ceea ce asigură o durabilitate crescută.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor extrem de flexbilă, cu nivel de protecţie C la tăiere. Ideale pentru medii de lucru uleioase, unde există pericol ridicat de tăiere, cum ar fi la maşinile de aşchiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată.
  • În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse.
  • Mănușile de protecție nu trebuie să alunece.
  • Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.
  • Pentru lucrări în medii uleioase.

Utilizare necorespunzătoare
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice sau electrice.