Pereche de mănuşi Precision Cut D, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094402 10
Produs nou
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    11,10 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    9,25 € / 1 pereche
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Precision Cut
Denumirea producătorului GARANT Precision Cut
Rezistent la căldură până la 100 grade
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 4X41D
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Nailon
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094402 10
EAN / GTIN 4069515064453
Număr producător 094402 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuși de protecție împotriva tăieturilor GARANT Precision Cut cu protecție ridicată împotriva tăieturilor. Fabricate cu tehnologia de tricotat cu mărimea 21 cele mai delicate mănuși GARANT de până acum – perfecte pentru lucrări de înaltă precizie. Cu articulaţia degetului mare întărită. Pot fi utilizate pe ecran tactil.
Nivel D de protecţie la tăiere. Cu un strat de acoperire de nitril și aderență excepțională. Rezistentă la căldură de contact până la 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru protecția împotriva riscurilor mecanice, inclusiv abraziunile, tăieturile de tip TDM, fisuri și perforări ale palmei la locul de muncă.
  • Mănușile îndeplinesc cerințele privind rezistența la perforare, însă nu sunt potirivite pentru protecția împotriva obiectelor ascuțite, cum ar fi acele de injecție.
  • Pentru lucrări de precizie cu piese uscate sau uleioase.
  • Termenul ”piese uleioase” se referă la compatibilitatea acestora cu uleiurile uzuale industriale (de
  • ex.
  • Ulei de motor, ulei mineral, ulei de lubrifiere) în condiții normale de funcționare.
  • Nu se asigură protecție împotriva substanțelor chimice periculoase sau a uleiurilor agresive.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată.
  • În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse.
  • Mănușile de protecție nu trebuie să alunece.
  • Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, electrice și a flăcării deschise.
  • A nu se utiliza dacă există riscul de a fi prins/tras în părțile mobile.
  • Nu mai folosiţi mănuşile după contactul cu un obiect cu muchii tăioase.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.

Descărcări și documente