Pereche de mănuşi Tegera® 9125, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094398 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    26,13 € / 1 pereche
  • de la 6 perechi
    21,78 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
414 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului TEGERA 9125
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Culoarea galben; gri; negru
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 10
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere Prindere cu scai
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Microthan®; Poliester
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Caracteristici Hidrofobizat; Prindere în mediu umed
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094398 10
EAN / GTIN 7392626027398
Număr producător 9125-10
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 9125. Mănuși din piele sintetică (Microtan®) impermeabilă cu palmă căptușită. Suprafață texturată pentru o aderență mai bună pe suprafețe uscate și umede. Cu bandă reflectorizantă pe partea din spate a mâinii pentru vizibilitate sporită. Model scurt cu arătător întărit.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Cu croi strâns. Este cu un număr mai mică.