Există o alternativă la acest produs

Pereche de mănuşi MASTER FIT, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094302 7
Reducere
3,46 €
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
2.059 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
MASTER FIT
Conţinut perechi
1 pereche
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
1
Rezistenţă la propagarea rupturii
3
Rezistenţă la penetrare
1
Rezistenţă la tăiere (TDM)
X
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei
Nitril; Poliuretan (PU)
Sigiliu de calitate și testare
Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388
4131X
Zona de protecție ESD (EPA)
nu
Zona EX
nu
Culoarea
albastru; negru
Componentele ţesăturii
Poliamidă
Tip produs
Mănuşi
Mărime mănuşă
7
Domeniul de aplicare
Multifuncțională; Precizie
Închidere
Şnur elastic
Execuție
Cinci degete
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat)
G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tehnologie de tricotat (finețe)
15G
Standard
EN 388; EN ISO 21420
Material de bază
Lycra®; Poliamidă
Strat de acoperire
Suprafaţa palmei
căptuşit
nu
Caracteristici
Fără DMF; Potrivit pentru ecrane tactile; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție
II
Lungimea totală L
255 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 094302 7
EAN / GTIN 4062406295264
Număr producător 094302 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

MASTER FIT Mănuşă pentru montaj. Cu strat de acoperire inovator din nitril PU pe bază de apă, pentru cele mai înalte exigenţe privind precizia, flexibilitatea şi sensibilitatea tactilă în medii de lucru uscate. Suprafaţă cu structură fină pe partea interioară a palmei, obţinută printr-un proces elaborat finisare. Compatibilitate cu ecranele tactile astfel că telefoanele smartphone şi în general ecranele tactile pot fi operate fără scoaterea mănuşii. Durabilitate îndelungată datorită rezistenţei ridicate la abraziune. Fără DMF şi cu certificare Öko-Tex.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.
  • Pentru lucrări de precizie cu piese uscate sau uşor uleioase.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice, electrice și împotriva pericolelor de tăiere.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.