{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie |
Eco
|
|
| Denumirea producătorului |
Montagehandschuh HOLEX Eco
|
|
| Conţinut perechi |
1 pereche
|
|
| Versiune, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Rezistenţa la abraziune |
4
|
|
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) |
1
|
|
| Rezistenţă la propagarea rupturii |
3
|
|
| Rezistenţă la penetrare |
1
|
|
| Rezistenţă la tăiere (TDM) |
X
|
|
| Protecţie împotriva şocurilor |
Nedeterminat
|
|
| Material acoperire, Suprafaţa palmei |
Poliuretan (PU)
|
|
| Cod EN 388 |
4131X
|
|
| Culoarea |
gri
|
|
| Tip produs |
Mănuşi
|
|
| Mărime mănuşă |
7
|
|
| Domeniul de aplicare |
Precizie
|
|
| Reutilizare |
De folosinţă multiplă
|
|
| Unitate |
Pereche
|
|
| AQL (nivel de calitate acceptat) |
G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
|
|
| Tehnologie de tricotat (finețe) |
13G
|
|
| Standard |
EN 388; EN ISO 21420
|
|
| Material de bază |
Poliamidă
|
|
| Strat de acoperire |
Suprafaţa palmei
|
|
| căptuşit |
nu
|
|
| Caracteristici |
Prietenos cu pielea alergică; permite pielii să respire
|
|
| Categoria de protecție |
II
|
|
| Lungimea totală L |
255 mm
|
|
| Cuprins |
Pereche
|
| Cod articol | 094243 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197884053 | |
| Număr producător | 094243 7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |