Pereche de mănuşi 8800 // FLEXIBLE FIT, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094238 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    5,10 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    4,25 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
1.543 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLEXIBLE FIT
Denumirea producătorului 8800 FLEXIBLE FIT
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 4121X
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Nailon
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094238 11
EAN / GTIN 4260144424643
Număr producător 8800/11
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

8800 FLEXIBLE FIT. Mănuşi nealunecoase cu strat de acoperire din spumă de nitril pe ţesătura tricotată, cu stretch special pentru confort la purtare. Recomandate şi pentru medii de lucru umede sau puţin uleioase.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.