{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 6230 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 3 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Poliuretan (PU) | |
| Cod EN 388 | 3141X | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri; alb | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | multifuncțională | |
| Mărime mănuşă | 8 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 13G | |
| Standard | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | carbon; Nailon | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Caracteristici | Potrivit pentru ecrane tactile | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 14 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094236 8 | |
| EAN / GTIN | 4059904093782 | |
| Număr producător | 6230/8 | |
| Producător/responsabil | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |