• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pereche de mănuşi tricotate fin 6102, Mărimea mănuşilor: 6

Cod articol.: 094218 6
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    2,96 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    2,46 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 6102
Denumirea producătorului Feinstrickhandschuh 6102
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 1
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Clorură de polivinil (PVC)
Cod EN 388 1121X
Culoarea negru; alb
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon; Elastan
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 6
Domeniul de aplicare Precizie
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 388
Material de bază Bumbac; Elastan
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Protuberanţe
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094218 6
EAN / GTIN 4059904172500
Număr producător 6102 GR. 6
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

6102. Mănușă tricotată fină din bumbac negru/elastan, pe o parte cu protuberanțe albe din PVC pentru o aderență bună. Adecvate pentru operare pe ecran tactil la vărful degetelor (degetul mare, degetul arătător, degetul mijlociu) datorită filetului de carbon integrat.

Aplicaţie:

Picking, transport, montaj de fineţe.

Standard:

EN 388

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.