Set de mănuşi din bumbac, 12 perechi Tegera® 8127, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094203 9
Setați prețul 12 perechi (1,41 € / 1 pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Setați prețul 12 perechi (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 12 buc.
Serie Tegera®
Denumirea producătorului Tegera® 8127
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Bumbac
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Caracteristici Fără DMF; Fără latex; Fără silicon; Protuberanţe
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 220 mm
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 094203 9
EAN / GTIN 7392626064164
Număr producător 8127-9
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi pentru riscuri minore şi lucrări de montaj pentru protecţie împotriva zgârieturilor, băşicilor, murdăriei.
Tegera® 8127. Mănuşi textile din bumbac cu manşetă şi protuberanţe din PVC (fără plastifianţi dăunători). Sensibilitate tactilă bună şi formă comodă datorită prelucrării de înaltă calitate.

Aplicaţie:

Zone uscate, curate; montaj fin; lucrări de electronică și instalații.