Set de mănuşi din bumbac, 12 perechi, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094201 10
Setați prețul 12 perechi (0,72 € / 1 pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
3.442 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Setați prețul 12 perechi (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut perechi 12 pereche
Culoarea alb
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF; Fără latex; Fără silicon
Categoria de protecție I
Lungimea totală L 230 mm
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 094201 10
EAN / GTIN 4062406573874
Număr producător 094201 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi pentru riscuri minore şi lucrări de montaj pentru protecţie împotriva zgârieturilor, băşicilor, murdăriei.
Mănuşi din bumbac cu straturi şi care asigură o adaptare foarte bună la forma mâinii. Betelie pentru o prindere fără alunecare. Ideale pentru purtat pe dedesubt.

Aplicaţie:

Zone uscate, curate; montaj fin; lucrări de electronică și instalații.