• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori 10-2750 10

Cod articol: 094126 10
Reducere
36,83 €

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    25,56 € 36,83 € / Pereche
  • de la 5 Pereche
    21,30 € 30,69 € / Pereche
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Rezistenţă la flacără, nivelul 4
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Lungime 360 mm
Material de suport Piele şpăltuită de vită / piele brută
Material Piele şpăltuită de vită / piele brută
Mărimea mănuşilor 10
EN 388:2003 4143
EN 388 3133X
EN 407 423X4X
EN 12477 Tip A/B
Procedeu de sudură MIG / MAG
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă pentru sudură
Culoarea galben/alb
Standard EN 407
Tip produs Mănuşă pentru sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094126 10
EAN / GTIN 8718564520958
Număr producător 10-2750/XL

Descriere

Execuţie:

10-2750. Mănuși comode pentru sudori rezistente la ulei și apă din şpalt / piele netăbăcită de vită cu tehnologie COMFOflex® și cusătură KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Cu deget drept. Rezistente până la căldură de contact de 250°C. Manșetă cu căptușeală din bumbac.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.