{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandată pentru procedeul de sudare, Protecţie la sudură | Sudură WIG / TIG | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | 4 | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 1 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | 3 | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | X | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | 3 | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Tip, EN 12477 | Tip B | |
| Cod EN 407 | 413X3X | |
| Cod EN 388 | 2121X | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la sudură | |
| Mărime mănuşă | 10 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 12477; EN 388; EN 407 | |
| Material de bază | Piele | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Întăritură la articulaţia degetului mare | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 330 mm | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094102 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263103318 | |
| Număr producător | 094102 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |