Pereche de mănuşi Piele netăbăcită de vită, confortabilă, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094052 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    6,96 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    5,80 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
6.436 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Komfort-Vollrindleder
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 2
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 3
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Tip de piele Piele brută
Animal, Piele brută Bovină
Concentrație 1 mm
Material căptușeală Bumbac
Cod EN 388 3233X
Culoarea albastru; alb
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388
Material de bază Piele
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit da
Caracteristici Fără DMF; Fără latex; Fără silicon
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 260 mm
Greutate totală 180 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094052 10
EAN / GTIN 4045197890061
Număr producător 094052 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuși din piele pentru utilizare în cazul riscurilor mecanice. Cu cusătură dublă stabilă şi manşetă gumată. Datorită materialului superior rezistent, mănuşile au o rezistenţă deosebit de mare. Degetul arătător este complet din piele.
Căptuşeală completă din ţesătură de bumbac de culoare deschisă, pentru confort sporit la purtare.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice, electrice și împotriva pericolelor de tăiere.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.