{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | B. | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 2 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | B. | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Tip de piele | Piele șpăltuită | |
| Animal, Piele șpăltuită | Bovină | |
| Material căptușeală | Bumbac | |
| Cod EN 388 | 4244B | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 9 | |
| Domeniul de aplicare | Heavy Duty | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388 | |
| Material de bază | Piele | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | Da | |
| Categoria de protecție | I | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094020 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263102670 | |
| Număr producător | 094020 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |