Măsuță dintr-o singură bucată EB, Mărime 160, Set de 3 clești, călit

Cod articol.: 094000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 094000
EAN / GTIN 4019208023601
Număr producător 094000
L-Număr L30170 104383
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

Mai multe informații:

  • Bac monobloc EB, dimensiune 160, set de 3 băci, călit

Caracteristică:

  • Numărul de tăvi: 3
  • Modelul cu coș: EB
  • Fălci late: 20 mm
  • Diametrul găurii: 8 mm
  • Dimensiunea hranei: 160
  • Greutate: 0,5kg
  • Dimensiuni: 160
  • Înălțimea părților laterale: 45 mm
  • Înălțimea părților laterale față de corpul carcasei: 24 mm
  • Înălțimea nivelului de strângere 1: 37,5 mm
  • Lungimea bacului: 77,7 mm
  • Domeniul de aplicare a livrării: set
  • Adâncime orificiu: 16 mm